• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPI 3.18-1.59 IC8250 Zweiseitige Präzisions- Schneideinsätze, Vollradius zum Innen-Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 6405225
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405225
EAN / GTIN 7291075239003
Herstellernummer 6405225
L-Nummer L23940 1123

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 3.18 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
  • Eckenradius (RE) 1.59 mm
  • Schneidbreite (CW) 3.18 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
  • Dmin Abstechen 20 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb