• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MIGR 8-0.50-0.00 IC908 Schneideinsätze zum Innen-Einstechen bei geringer Schnitttiefe

Artikel-Nr.: 6405190
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405190
EAN / GTIN 7291075287035
Herstellernummer 6405190
L-Nummer L24030 183

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.4 mm, Schneidbreite (CW) 0.5 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.4 mm
  • Schneidbreite (CW) 0.5 mm
  • Dmin Abstechen 8.5 mm
  • Profilabstand ey (PDY) 6.3 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb