• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LPGIL 12-8.5-3T5PR IC907 Schneideinsätze zum Axial- und Radialeinstechen sowie zum Hinterstechen von Axial- und Radialnuten

Artikel-Nr.: 6405171
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405171
    EAN / GTIN 7291075281446
    Herstellernummer 6405171
    L-Nummer L23940 969

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 4.5 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 200 mm
    • Eckenradius (RE) 0.3 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 4.5 mm
    • Schneidbreite (CW) 3 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb