• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIFI 5.00E-2.50 IC808 Zweiseitige Präzisions- Schneideinsätze (Vollradius) zum Innen-Einstechen und -Formdrehen

Artikel-Nr.: 6405137
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405137
    EAN / GTIN 7291075239072
    Herstellernummer 6405137
    L-Nummer L23940 902

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 13.5 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm

    Merkmal:

    • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
    • Eckenradius (RE) 2.5 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 13.5 mm
    • Schneidbreite (CW) 5 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
    • Dmin Abstechen 20 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb