• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GDMM 8CC IC808 Einseitige, gesinterte Schneideinsätze zum Schruppen (nur Einstechen) von Außen-Einstichen und Axialbearbeitungen mit einer gesinterten Spanteiler-Spanleitstufe

Artikel-Nr.: 6405135
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6405135
EAN / GTIN 7291075117295
Herstellernummer 6405135
L-Nummer L24100 109

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 8 mm

Merkmal:

  • Spanformer CC
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 29.95 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb