• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIMIY 404 IC830 Einseitige, gesinterte Schneideinsatze zum Innen- Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 6405132
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405132
    EAN / GTIN 7291075084139
    Herstellernummer 6405132
    L-Nummer L24100 108

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 4 mm

    Merkmal:

    • Spanformer Y
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidbreite (CW) 4 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb