• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIMIY 304 IC830 Einseitige, gesinterte Schneideinsatze zum Innen- Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 6405129
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405129
EAN / GTIN 7291075084122
Herstellernummer 6405129
L-Nummer L24100 107

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Spanformer Y
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb