• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIG 1.50-0.10 IC830 Zweiseitige Präzisions- Schneideinsätze zum Einstechen

Artikel-Nr.: 6405027
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405027
    EAN / GTIN 7291075025071
    Herstellernummer 6405027
    L-Nummer L23940 635

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.1 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm
    • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
    • Dmin Abstechen 70 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb