• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIMY 1260 IC830 Gesinterte, einseitige Schneideinsätze zum Außen- Einstechen und Formdrehen

Artikel-Nr.: 6405020
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405020
EAN / GTIN 7291075226249
Herstellernummer 6405020
L-Nummer L24100 82

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 12 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer Y
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneidbreite (CW) 12 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 24 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb