• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEMI 3002M IC808 Zweiseitige, gesinterte Schneideinsätze für die Innen- und Außenbearbeitung (Einstechen und Stechdrehen)

Artikel-Nr.: 6404544
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6404544
    EAN / GTIN 7291075158458
    Herstellernummer 6404544
    L-Nummer L24100 62

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

    Merkmal:

    • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm
    • Dmin Abstechen 11.5 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb