• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GINI 4.00E-0.40 IC808 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige Schneideinsätze zum Innen-Einstechen und Stechdrehen von zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6404479
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404479
EAN / GTIN 7291075298178
Herstellernummer 6404479
L-Nummer L23940 318

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 15.5 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 1.6 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 15.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter