• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO L 520.0045-15 IC908 Schneideinsätze zum Innenfasen

Artikel-Nr.: 6404450
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6404450
    EAN / GTIN 7291075284454
    Herstellernummer 6404450
    L-Nummer L24030 89

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 30 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.5 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Dmin Abstechen 1 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 30 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb