• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIQL 11-15-1.50-0.05 IC528 Einseitige Präzisions-Schneideinsätze zum tiefen Innen-Einstechen und -Drehen

Artikel-Nr.: 6404410
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404410
EAN / GTIN 7291075281071
Herstellernummer 6404410
L-Nummer L23940 420

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.3 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 14.6 mm
  • Dmin Abstechen 15 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb