• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIP 1.78-0.18 IC808 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Einstechen

Artikel-Nr.: 6404267
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404267
EAN / GTIN 7291075273083
Herstellernummer 6404267
L-Nummer L23940 37

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidbreite (CW) 1.78 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.18 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.78 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
  • Dmin Abstechen 70 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb