• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 105.0205-15 IC908 Schneideinsätze für ISO-Feingewinde

Artikel-Nr.: 6404221
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6404221
    EAN / GTIN 7291075285000
    Herstellernummer 6404221
    L-Nummer L24030 569

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 4.4 mm, Funktionslänge (LF) 30 mm, Dmin Abstechen 5 mm

    Merkmal:

    • zentrale Flache (CF) 0.06 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrerspitzen-Breite (a) 4.4 mm
    • Funktionslänge (LF) 30 mm
    • Funktionsbreite (WF) 1.9 mm
    • Kopflänge (LH) 15 mm
    • Dmin Abstechen 5 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 0.5 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb