• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 107.0815-15 IC908 Vollprofil-Schneideinsätze für ISO-Gewinde

Artikel-Nr.: 6404219
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404219
EAN / GTIN 7291075284638
Herstellernummer 6404219
L-Nummer L24030 573

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 6.3 mm, Funktionslänge (LF) 30 mm, Dmin Abstechen 7 mm

Merkmal:

  • zentrale Flache (CF) 0.18 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 6.3 mm
  • Funktionslänge (LF) 30 mm
  • Funktionsbreite (WF) 2.8 mm
  • Kopflänge (LH) 15 mm
  • Dmin Abstechen 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb