• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 016.0400-20 IC1008 Mini-Vollhartmetallschneideinsätze mit innerer Kühlmittelzufuhr zum tiefen Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 6404154
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6404154
    EAN / GTIN 7291075277326
    Herstellernummer 6404154
    L-Nummer L24030 203

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 16 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 4 mm
    • Bohrerspitzen-Breite (a) 6 mm
    • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.05 mm/rev
    • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.01 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb