• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIP 2.39-1.19RX IC808 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Außen-Einstechen am Bund

Artikel-Nr.: 6404145
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6404145
    EAN / GTIN 7291075084160
    Herstellernummer 6404145
    L-Nummer L23940 1233

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.9 mm, Schneidbreite (CW) 2.39 mm

    Merkmal:

    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 1.19 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.9 mm
    • Schneidbreite (CW) 2.39 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb