• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MIGR 8-1.60-0.80 IC908 Schneideinsätze zum Innen-Einstechen bei geringer Schnitttiefe

Artikel-Nr.: 6404029
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404029
EAN / GTIN 7291075287028
Herstellernummer 6404029
L-Nummer L24030 192

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.1 mm, Schneidbreite (CW) 1.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.1 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.6 mm
  • Dmin Abstechen 9.2 mm
  • Profilabstand ey (PDY) 6.8 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb