• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPA 4.00-2.00YZ-D ID5 Zweiseitige, polierte Präzisions-Schneideinsätze für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 6404004
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404004
EAN / GTIN 7291075230307
Herstellernummer 6404004
L-Nummer L23940 1032

Beschreibung

Description:

Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Depth Maximum (CDX) 13 mm, Cutting Width (CW) 4 mm

Feature:

  • Axial Groove Outside Diameter Minimum (DAXN) 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Corner Radius (RE) 2 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 13 mm
  • Cutting Width (CW) 4 mm
  • Insert Length (INSL) 15 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb