• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Umschaltknarre ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 83,5 mm

Artikel-Nr.: 6404-1S
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Stichmaß S 38,5 mm
Einsteckschaft 14×18 mm
Knarre umschaltbar ja
Knarre mit Auswerfer ja
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404-1S
EAN / GTIN 4000896027569
Herstellernummer 6404-1S
L-Nummer L60140 2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnell lösbare Sicherheitsverriegelung
  • 6401-1S 20 Zähne ∙ Betätigungswinkel 20°
    6402-1S 30 Zähne ∙ Betätigungswinkel 12°
    6403-1S 32 Zähne ∙ Betätigungswinkel 11,25°
    6404-1S 32 Zähne ∙ Betätigungswinkel 11,25°
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 83.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.32 kg
  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 38.5 mm
  • Kopfstärke a: 19.6 mm
  • Kopfstärke (a1): 22.7 mm
  • Kopfbreite b: 40 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb