• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XNUW 1003-06 IC28 Schneideinsatz-Rohlinge zum Profil-Einstechen

Artikel-Nr.: 6403975
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie V-LOCK

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403975
EAN / GTIN 7291075112658
Herstellernummer 6403975
L-Nummer L23940 987

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 10.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite (CW) 10.4 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.53 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "V-LOCK" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb