• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 003.0070-16 IC908 Schneideinsätze zum Innen- Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 6403947
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403947
EAN / GTIN 7291075087772
Herstellernummer 6403947
L-Nummer L24030 44

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Eckenradius (RE) 0 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.6 mm, Schneidbreite (CW) 0.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 29 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 0.7 mm
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 2.7 mm
  • Dmin Abstechen 3 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 29 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb