• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 004.0105-10 IC908 Schneideinsätze 60° Teilprofil für Innengewinde, Dmin 2.4 mm

Artikel-Nr.: 6403940
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403940
EAN / GTIN 7291075088243
Herstellernummer 6403940
L-Nummer L24030 503

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 3 mm, Funktionslänge (LF) 24 mm, Dmin Abstechen 3.2 mm, Nutzlänge (LU) 10 mm

Merkmal:

  • zentrale Flache (CF) 0.09 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 3 mm
  • Funktionslänge (LF) 24 mm
  • Funktionsbreite (WF) 1 mm
  • Dmin Abstechen 3.2 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung (TP) 0.5 mm
  • Nutzlänge (LU) 10 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb