• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIQR 11-4.00-R200 IC528 Einseitige Präzisions-Schneideinsätze (Vollradius) zum Innen-Einstechen und -Formdrehen

Artikel-Nr.: 6403925
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403925
EAN / GTIN 7291075303643
Herstellernummer 6403925
L-Nummer L23940 938

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.3 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.68 mm
  • Dmin Abstechen 11 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter