• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 620.2506-20 IC1008 Mini-Vollhartmetallschneideinsätze zum Axial-Einstechen am Zapfen Dmin 6 mm

Artikel-Nr.: 6403916
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6403916
    EAN / GTIN 7291075223781
    Herstellernummer 6403916
    L-Nummer L24030 153

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 2.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 35 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 6 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
    • Schneidbreite (CW) 2.5 mm
    • Bohrerspitzen-Breite (a) 5.2 mm
    • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.06 mm/rev
    • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.02 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
    • Überhang min. (OHN) 20 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb