• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TRD16-M60-05P-3T06 IC528 Auswechselbare Multi-Master-Gewindefräsköpfe für 60° Teilprofil-Gewinde

Artikel-Nr.: 6403885
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403885
EAN / GTIN 7291075224535
Herstellernummer 6403885
L-Nummer L24060 287

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Gewindefräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T06, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M20

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC) 15.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Dmin Abstechen 19.05 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 9.56 mm
  • Norm ISO 68, DIN 13
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M20
  • Thread Form Type (THFT) VP60

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb