Feinzahnknarre, 1/2 Zoll mit Auswerfer, 290 mm Verlängerung

Artikel-Nr.: 640385
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Zyklop Hybrid Set
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
ganze Länge 280 mm - 505 mm
Zähnezahl 72
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 640385
EAN / GTIN 4013288184320
Herstellernummer 05004095001

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang. Mit Auswerfer.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Lieferumfang:

Feinzahnknarre mit Verlängerung 290 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Feinzahnknarre, 1/2 Zoll mit Auswerfer, 290 mm Verlängerung

Feinzahnknarre, 1/2 Zoll mit Auswerfer, 290 mm Verlängerung

auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
107,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 215 Stück sofort lieferbar
87,40 €
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll 1/2 Zoll
ganze Länge 280 mm - 505 mm 290 mm - 430 mm
Zähnezahl 72 72
Produktart Ratsche Ratsche

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb