• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 080.0004-25 IC228 Schneideinsätze zum rückseitigen Innendrehen

Artikel-Nr.: 6403655
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403655
EAN / GTIN 7291075182750
Herstellernummer 6403655
L-Nummer L24030 97

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Eckenradius (RE) 0.15 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.8 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 39 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Eckenradius (RE) 0.15 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 3.5 mm
  • Dmin Abstechen 4 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 39 mm
  • Überhang min. (OHN) 24 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb