• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FGPA 6.00-3.00 IC20 2seitiger präzisionsgeschliffener Schneideinsatz für Aluminium-Bearbeitung bei mittleren bis hohen Vorschüben. Bis zu 250° Bearbeitungswinkel möglich.

Artikel-Nr.: 6403492
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6403492
EAN / GTIN 7291075159974
Herstellernummer 6403492
L-Nummer L23940 1924

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.25 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 3 mm
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 24.6 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 15 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb