• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEPI 3.00-1.50 IC08 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze (Vollradius) für die Innen- und Außenbearbeitung (Profil-Einstechen und Stechdrehen)

Artikel-Nr.: 6403401
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403401
EAN / GTIN 7291075238952
Herstellernummer 6403401
L-Nummer L23940 1772

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
  • Eckenradius (RE) 1.5 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm
  • Dmin Abstechen 11.5 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb