• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEPI 2.5-MT0.05 IC08 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige 60°-Teilprofil-Schneideinsätze für die Innengewindebearbeitung

Artikel-Nr.: 6403393
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6403393
EAN / GTIN 7291075158366
Herstellernummer 6403393
L-Nummer L23940 349

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 2.5 mm, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidkantenlänge (L) 10 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.5 mm
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 2.54 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.91 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 28 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 10 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb