• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEPI 2.00-1.00UL IC08 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Innen-Freistechen

Artikel-Nr.: 6403391
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403391
EAN / GTIN 7291075158335
Herstellernummer 6403391
L-Nummer L23940 1732

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 10 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 10 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb