• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEPI 3.18-0.20 IC528 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Innen- und Außen-Einstechen

Artikel-Nr.: 6403373
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6403373
    EAN / GTIN 7291075158113
    Herstellernummer 6403373
    L-Nummer L23940 1654

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm, Schneidbreite (CW) 3.18 mm

    Merkmal:

    • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm
    • Schneidbreite (CW) 3.18 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm
    • Dmin Abstechen 11.5 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb