• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEPI 1.47-0.00 IC908 Zweiseitige, gesinterte Schneideinsätze zum Innen-Einstechen

Artikel-Nr.: 6403341
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6403341
    EAN / GTIN 7291075273533
    Herstellernummer 6403341
    L-Nummer L23940 347

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 10 mm

    Merkmal:

    • Spanformer FT
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 10 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb