• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TIP 2MT-0.14 IC908 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige 60°-Teilprofil-Schneideinsätze mit Spanformer zum Gewindedrehen

Artikel-Nr.: 6403301
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6403301
EAN / GTIN 7291075159066
Herstellernummer 6403301
L-Nummer L23940 353

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 2.4 mm, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.14 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidkantenlänge (L) 15.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.4 mm
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 2.12 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 1.11 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 23 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 12 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb