• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIM 4 IC908 Einseitige Schneideinsätze zum Schlitzfräsen mit Spanformer und verstärkter Schneidkante für legierten Stahl

Artikel-Nr.: 6403183
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6403183
    EAN / GTIN 7291075025217
    Herstellernummer 6403183
    L-Nummer L24100 182

    Beschreibung

    Description:

    Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 4 mm

    Feature:

    • Axial Groove Outside Diameter Minimum (DAXN) 160 mm
    • Chip Breaker Type W
    • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
    • Corner Radius (RE) 0.25 mm
    • Cutting Width (CW) 4 mm
    • Insert Length (INSL) 15.3 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb