• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UMGR 4.0-A55 IC508 Mini-Schneideinsätze zum Gewindedrehen von 60°-Teilprofilen, Mindestbohrungsdurchmesser 5.2 mm

Artikel-Nr.: 6403065
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6403065
EAN / GTIN 7291075198690
Herstellernummer 6403065
L-Nummer L23940 1106

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Profilwinkel (PNA) 55 Degrees

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Profilwinkel (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 1.4 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 40 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 24 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb