• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 006.5524-15 IC228 55°-Schneideinsätze für die Innenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: 6403061
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403061
EAN / GTIN 7291075123357
Herstellernummer 6403061
L-Nummer L24030 520

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 5.3 mm, Funktionslänge (LF) 30 mm, Dmin Abstechen 6 mm, Nutzlänge (LU) 15 mm

Merkmal:

  • zentrale Flache (CF) 0.12 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 5.3 mm
  • Funktionslänge (LF) 30 mm
  • Funktionsbreite (WF) 2.3 mm
  • Dmin Abstechen 6 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 24 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 16 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 15 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb