• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Umschaltknarre Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll) Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm

Artikel-Nr.: 6403-1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    Stichmaß S 38,5 mm
    Einsteckschaft 9×12 mm
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6403-1
    EAN / GTIN 4000896027521
    Herstellernummer 6403-1
    L-Nummer L60140 13

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 6401-1 20 Zähne ∙ Betätigungswinkel 18° – maximal 40 Nm
      6402-1 30 Zähne ∙ Betätigungswinkel 12° – maximal 120 Nm
      6403-1 32 Zähne ∙ Betätigungswinkel 11,25° – maximal 120 Nm
      6404-1 32 Zähne ∙ Betätigungswinkel 11,25° – maximal 300 Nm
    • Gesenkgeschmiedet
    • Oberfläche: verchromt
    • DIN 3120, ISO 1174-1
    • Made In Germany
    • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
    • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abmessungen / Länge: 74.5 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.29 kg
    • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
    • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 38.5 mm
    • Kopfstärke a: 19.6 mm
    • Kopfbreite b: 40 mm

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb