Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Teleskopknarre, 1/2 Zoll stufenlos ausziehbar

Artikel-Nr.: 640290

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
ganze Länge 410 mm - 590 mm
Zähnezahl 32
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 640290
Herstellernummer 916LG

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Fixierung erfolgt über Feststellring. Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang. Maximal zulässiges Drehmoment 600 Nm.
Stufenlos ausziehbar von 410 − 590 mm Länge.

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb