{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3122 | |
ganze Länge | 410 mm - 630 mm | |
Zähnezahl | 36 | |
Arbeitswinkel | 10 Grad | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt | |
mit Auswerfer | nein | |
Knarrenkopf vom Griff lösbar | nein | |
Drehgriff | nein | |
stufenlos ausziehbar | nein | |
Aufnahmebohrung am Heftende | nein | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 640288 1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754336388 | |
Herstellernummer | 13160000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Teleskopknarre, 1/2 Zoll ausziehbar, Typ: 1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
125,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 217 Stück sofort lieferbar
62,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Arbeitswinkel | 10 Grad | 5 Grad |
Drehgriff | nein | nein |
ganze Länge | 410 mm - 630 mm | 264 mm |
mit Auswerfer | nein | ja |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Produktart | Ratsche | Ratsche |