• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIP 2.39-0.15 IC908 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Einstechen

Artikel-Nr.: 6402820
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6402820
EAN / GTIN 7291075026238
Herstellernummer 6402820
L-Nummer L23940 108

Beschreibung

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 4.7 mm, Larghezza taglio (CW) 2.39 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.39 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb