• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XNUW 3606-10 IC28 Schneideinsatz-Rohlinge zum Profil-Einstechen

Artikel-Nr.: 6402783
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie V-LOCK

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6402783
EAN / GTIN 7291075112603
Herstellernummer 6402783
L-Nummer L23940 921

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 36.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite (CW) 36.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 6.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 34.6 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "V-LOCK" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb