• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XNUW 2406-05 IC54 Schneideinsatz-Rohlinge zum Profil-Einstechen

Artikel-Nr.: 6402744
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie V-LOCK

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6402744
EAN / GTIN 7291075112511
Herstellernummer 6402744
L-Nummer L23940 864

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 24.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.87 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite (CW) 24.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.87 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 25 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "V-LOCK" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb