• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIA 3.00K-0.40 IC428 Zweiseitige Präzisions- Schneideinsätze ohne Spanformer mit Schutzfase zur Bearbeitung von Gusseisen

Artikel-Nr.: 6402728
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6402728
EAN / GTIN 7291075111774
Herstellernummer 6402728
L-Nummer L23940 812

Beschreibung

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snedediepte, max. (CDX) 13 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 13 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 15 graden
  • Dmin afsteken 70 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb