• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GPV 14-2.34-4 IC428 Präzisions-Schneideinsätze für “Poly-V”-Einstiche

Artikel-Nr.: 6402699
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6402699
EAN / GTIN 7291075109153
Herstellernummer 6402699
L-Nummer L23940 808

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.21 mm, Schneidbreite (CW) 9.82 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.32 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.21 mm
  • Schneidbreite (CW) 9.82 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 24 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 5 Degrees
  • Number of Teeth 4
  • Gewindesteigung (TP) 2.34 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb