• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIQR 8-B18-0.15 IC528 Schneideinsätze zum Hinterdrehen und Formdrehen

Artikel-Nr.: 6402678
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6402678
EAN / GTIN 7291075233247
Herstellernummer 6402678
L-Nummer L23940 771

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.3 mm, Schneidbreite (CW) 2.5 mm

Merkmal:

  • Spanformer M
  • Hauptfreiwinkel (AN) 18 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.15 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.5 mm
  • Dmin Abstechen 7.8 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb