• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GIQL 11-WT-0.05 IC528 Internal Inserts with Whitworth Partial Profile for Threading in 8 mm and Larger Holes

Artikel-Nr.: 6402670
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Artikelnummer 6402670
    EAN / GTIN 7291075198737
    Herstellernummer 6402670
    L-Nummer L23940 757

    Beschreibung

    Description:

    On-Edge Threading Indexable Inserts, Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees

    Feature:

    • Corner Radius (RE) 0.05 mm
    • Cutting Edge Length (L) 10.68 mm
    • Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) VP55
    • Threads per Inch Maximum (TPIX) 50 Threads/″
    • Threads per Inch Minimum (TPIN) 11 Threads/″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb