• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIQL 11-MT-0.05 IC528 Schneideinsätze für die Innenbearbeitung von 60°-Teilprofilen, Mindestbohrungsdurchmesser 8 mm

Artikel-Nr.: 6402669
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6402669
EAN / GTIN 7291075102772
Herstellernummer 6402669
L-Nummer L23940 762

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 10.68 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 2.3 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 50 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 11 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter